Riferimenti
Gapi:A110130PP
Rubix:999190900022345
Produttore:14IP97K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IP97K7-ANELLO DI TENUTA AS 110X130X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 130 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,88 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 52,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione