Riferimenti
SKF:R35A SPECIALE 27,00X34,00XL2.20 S-ECOPUR
Rubix:170000000756745




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34 mm |
| Larghezza | 2,2 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE R35A SPECIALE 27,00X34,00XL2.20 S-ECOPUR
Il marchio di poliuretano (TPU) è stato ottimizzato in termini di proprietà tribologiche (cioè attrito e usura). Ciò è stato ottenuto con l'aggiunta di un composto sinergico di lubrificanti solidi. Questo materiale speciale è quindi più adatto per applicazioni in condizioni difficili nel campo dell'idraulica dell'acqua e della pneumatica senza olio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34 mm |
| Larghezza | 2,2 mm |
| Esecuzione | non applicabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione