Riferimenti
SKF:25X40X7 HMS5 RG
Rubix:160000000416220
Produttore:515819
EAN:7316572032282


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLI TENUTA RADIALI 25X40X7 HMS5 RG
ANELLI TENUTA RADIALI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9,1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore