67018738-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 18,0X32,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67018738
Rubix:160000000420641
Produttore:67018738
67018738-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 18,0X32,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67018738-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 18,0X32,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Diametro interno18 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 0,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore