VRING300A GUARNIZIONE V-RING 300 VA 290-310

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Techné:808010225
Rubix:999190900101048
VRING300A GUARNIZIONE V-RING 300 VA 290-310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno270 mm
Diametro esterno300 mm
Materialenbr

Documenti

Dettagli del prodotto : VRING300A GUARNIZIONE V-RING 300 VA 290-310


TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:270.00 mm Diametro Esterno:300.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:NBR 60 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno270 mm
Diametro esterno300 mm
Materialenbr
  • Disponibile: spedito entro 24 ore