Riferimenti
Gapi:A135160P
Rubix:999190900022207
Produttore:14AR34K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AR34K7-ANELLO DI TENUTA A 135X160X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:135.00 mm Diametro Esterno:160.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore