67036653-V-RING VA 300 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67036653
Rubix:160000000446373
Produttore:67036653
67036653-V-RING VA 300 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno270 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67036653-V-RING VA 300 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)


TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:270.00 mm Diametro Esterno:300.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:NBR 60 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Peso343 g
Diametro interno270 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza25 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzionenon applicabile
Paese d'origineTW
Codice doganale84879090
103,40 IVA esclusa
/ Unità
126,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione