Riferimenti
Gapi:A012032G
Rubix:999190900021838
Produttore:14A161K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A161K7-ANELLO DI TENUTA A 12X32X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione esterna dell'armatura metallica con molla |
| Temperatura massima | 135 °C |
| Norma | ASTM D2000 M2 BG 710 A14 B14 EA14 EF11 EF21 EO14 EO34 Z1; ASTM D2240 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,43 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 13,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione