67017057-ANELLO DI TENUTA WA 25,0X42,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67017057
Rubix:999210420066514
Produttore:67017057
67017057-ANELLO DI TENUTA WA 25,0X42,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67017057-ANELLO DI TENUTA WA 25,0X42,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,55 IVA esclusa
/ Unità
0,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione