14I668K7-ANELLO DI TENUTA AS 25X40X8 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:AS 25X40X8 NBR75
Rubix:999190900022245
14I668K7-ANELLO DI TENUTA AS 25X40X8 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14I668K7-ANELLO DI TENUTA AS 25X40X8 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere: Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Temperatura massima115 °C
NormaDIN 3760; DIN EN 10139; DIN EN 10270-1
13,80 IVA esclusa
/ 20 Unità
16,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione