49473497-ANELLO DI TENUTA * WA 50,0X80,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49473497
Rubix:160000000420306
Produttore:49473497


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49473497-ANELLO DI TENUTA * WA 50,0X80,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione per alberi rotanti in versione standard secondo la norma DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, il design standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.
Applicazioni
Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione