67040205-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO * WBS 55,0X70,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67040205
Rubix:999180500071635
Produttore:67040205
67040205-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO * WBS 55,0X70,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67040205-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO * WBS 55,0X70,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
1,44 IVA esclusa
/ Unità
1,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore