Riferimenti
Gapi:A016024D
Rubix:999190900021857
Produttore:14A275K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A275K7-ANELLO DI TENUTA A 16X24X5 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,42 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 29,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione