67038477-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 140,0X170,0X12,0 NB7534 ( MESCOLA 75 NBR NB753409)

Anello di tenuta dell'albero (W A S NBR 70 NERO FSGS)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67038477
Rubix:160000000420782
Produttore:67038477
67038477-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 140,0X170,0X12,0 NB7534 ( MESCOLA 75 NBR NB753409)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67038477-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 140,0X170,0X12,0 NB7534 ( MESCOLA 75 NBR NB753409)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso131 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
5,00 IVA esclusa
/ Unità
6,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore