67174140-ANELLO DI TENUTA ASSIALE VRM01 2T 24,00X40,00X4,00 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703411)
Anello di tenuta dell'albero assiale (VRM 01 NBR 70)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67174140
Rubix:999210420072117
Produttore:67174140


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 67174140-ANELLO DI TENUTA ASSIALE VRM01 2T 24,00X40,00X4,00 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703411)
Il gamma-ring è una guarnizione ad azione assiale, destinata principalmente a sigillare contro le impurità esterne come sporco, spruzzi di liquidi, grasso, trucioli, ecc. In determinate condizioni, può essere utilizzata anche come guarnizione per liquidi. Le applicazioni tipiche sono motori elettrici, riduttori, alloggiamenti di cuscinetti a sfera e a rulli, mozzi, alberi cardanici, ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | non applicabile |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione