67022054-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 14,0X20,0X3,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67022054
Rubix:999180500071136
Produttore:67022054
67022054-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 14,0X20,0X3,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67022054-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 14,0X20,0X3,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)


Il WA è un anello di tenuta unilaterale a effetto radiale destinato ad alberi rotanti o girevoli e disponibile, come opzione, con un labbro di protezione (WAS) sul lato opposto al fluido per impedire la penetrazione di sporco dall'esterno.
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno14 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza3 mm
Materialenbr
Esecuzionegiunto con armatura metallica incassata senza molla
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
€ 0,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione