Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40413476
Rubix:160000000437981
Produttore:40413476


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40413476-PARAOLIO BABSL AS 85X110X8 FKM
Tipo resistente alla pressione per l'uso senza anello di rinforzo in unità pressurizzate come pompe e motori idraulici e giunti idrodinamici. Con bordo parapolvere aggiuntivo per proteggere dallo sporco esterno.
Punti di forza
- Utilizzato preferibilmente in unità pressurizzate
- Tenuta affidabile del foro dell'alloggiamento, anche con maggiore rugosità del foro, espansione termica e alloggiamenti divisi
- Vantaggi nella sigillatura di fluidi a bassa viscosità e gassosi
- Labbro antipolvere aggiuntivo come guarnizione aggiuntiva contro l'ingresso di polvere e sporcizia da moderata a media dall'esterno
- Dimensioni assiali ridotte (Nota: può portare ad un aumento della temperatura dovuto al calore di attrito)
- Tenuta affidabile del foro dell'alloggiamento, anche con maggiore rugosità del foro, espansione termica e alloggiamenti divisi
- Vantaggi nella sigillatura di fluidi a bassa viscosità e gassosi
- Labbro antipolvere aggiuntivo come guarnizione aggiuntiva contro l'ingresso di polvere e sporcizia da moderata a media dall'esterno
- Dimensioni assiali ridotte (Nota: può portare ad un aumento della temperatura dovuto al calore di attrito)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione