67019112-TENUTA ROTANTE WAS 36,0X 50,0X 7,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67019112
Rubix:999210420066694
Produttore:67019112
67019112-TENUTA ROTANTE WAS 36,0X 50,0X 7,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno36 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 67019112-TENUTA ROTANTE WAS 36,0X 50,0X 7,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Diametro interno36 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,65 IVA esclusa
/ Unità
0,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione