Riferimenti
F.P. Milano:800
Rubix:170000000681647
Documenti
Dettagli del prodotto : 800 GP 24-45-7 NBR
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:24.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

