Riferimenti
Gapi:A110140Q
Rubix:999190900022195
Produttore:14AQ10K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AQ10K7-ANELLO DI TENUTA A 110X140X13 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,45 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 57,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione