49383795-ANELLO DI TENUTA WA 40,0X70,0X10,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)
Anello di tenuta WA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49383795
Rubix:160000000420518
Produttore:49383795


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49383795-ANELLO DI TENUTA WA 40,0X70,0X10,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è costituita da una cuffia in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore