Riferimenti
Gapi:A130170PP
Rubix:999220805097152
Documenti
Dettagli del prodotto : PARAOLIO GP D.130X170X12 01.PGP00.130170
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:130.00 mm Diametro Esterno:170.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

