67115718-ANELLO DI TENUTA CON PARAP. ALTA PRESSIONE WASY 80,0X100,0X7,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

Guarnizione dell'albero (W A SY FKM 80 BROWN FSGS)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67115718
Rubix:999181000033599
Produttore:67115718
67115718-ANELLO DI TENUTA CON PARAP. ALTA PRESSIONE WASY 80,0X100,0X7,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67115718-ANELLO DI TENUTA CON PARAP. ALTA PRESSIONE WASY 80,0X100,0X7,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)


Punti di forza

-Buon effetto di tenuta statica con fluidi a bassa viscosità o
gassosi
Protezione contro polveri da moderate a medie e
accumulo di sporco dall'esterno
Compensazione dell'espansione termica, ad es. in ambienti leggeri
Alloggiamenti in metallo, buon effetto di tenuta con maggiore
rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro applicativo
Per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati

Applicazioni

Motori idraulici;Pompe;Sigillatura di elementi di macchine rotanti (alberi, mozzi, assi);Utilizzo in applicazioni pressurizzate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza7 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
10,72 IVA esclusa
/ Unità
13,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione