Riferimenti
Gapi:A036052G
Rubix:999190900021992
Produttore:14AB95K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AB95K7-ANELLO DI TENUTA A 36X52X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 6 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ISO 1629 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore