Riferimenti
Gapi:A020047N
Rubix:999190900021896
Produttore:14A491K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A491K7-ANELLO DI TENUTA A 20X47X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:47.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 6 bar |
| Esecuzione | guarnizione esterna dell'armatura metallica con molla |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,21 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 19,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione