49471019-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 55,0X90,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49471019
Rubix:160000000420737
Produttore:WAS 55,00 90,00 10,00 NB70C4
49471019-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 55,0X90,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49471019-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 55,0X90,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, l'esecuzione standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi rotanti di macchine come alberi, mozzi e assi

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
€ 1,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione