67017775-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 50,0X68,0X10,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

ANELLO DI TENUTA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67017775
Rubix:999180500069536
Produttore:67017775
67017775-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 50,0X68,0X10,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67017775-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 50,0X68,0X10,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso49 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 1,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione