Riferimenti
Gapi:A014024G
Rubix:999190900021842
Produttore:14A197K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A197K7-ANELLO DI TENUTA A 14X24X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,42 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 29,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione