Riferimenti
Gapi:A030040GP
Rubix:999190900022253
Produttore:14I869K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14I869K7-ANELLO DI TENUTA AS 30X40X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

