49476281-ANELLO DI TENUTA WA 20,0X 35,0X 6,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Dichtomatik:49476281
Rubix:999210730028352
Produttore:49476281
49476281-ANELLO DI TENUTA WA 20,0X 35,0X 6,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 49476281-ANELLO DI TENUTA WA 20,0X 35,0X 6,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in versione standard secondo la norma DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, il design standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza6 mm
Materialenbr
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,49 IVA esclusa
/ Unità
0,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione