49383462-ANELLO DI TENUTA WA 40,0X52,0X5,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
WA Anello di Tenuta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49383462
Rubix:999180500070997
Produttore:49383462


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 49383462-ANELLO DI TENUTA WA 40,0X52,0X5,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore