Riferimenti
Gapi:A070085IP
Rubix:999190900022328
Produttore:14IK58K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IK58K7-ANELLO DI TENUTA AS 70X85X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,97 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 23,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

