Riferimenti
Techné:VRING050A
Rubix:999190900101195
Documenti
Dettagli del prodotto : VRING050A GUARNIZIONE V-RING 50 VA 48-53
TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR 60 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
