Riferimenti
Dichtomatik:A019027EG
Rubix:170000000681812
Produttore:A019027EG
Documenti
Dettagli del prodotto : 844 G 19-27-6 NBR
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:19.00 mm Diametro Esterno:27.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 27 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

