49432208-V-RING VL 400 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)
Anello a V
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49432208
Rubix:160000000446283
Produttore:VL 400 60 NBR NB603412


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 360 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 373 mm |
| Larghezza | 10,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49432208-V-RING VL 400 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)
I V-Ring sono guarnizioni assiali con un elemento di tenuta in elastomero vulcanizzato nello stampo. Il design tipico di un V-Ring è composto dal corpo, dal giunto flessibile e dal labbro di tenuta.
Punti di forza
Elemento di tenuta a funzione singola
Sigilla contro polvere, sporcizia, lubrificante, olio o spruzzi d'acqua
Funziona bene in combinazione con le guarnizioni per alberi rotanti
Richieste ridotte per la qualità della superficie della controsuperficie - Semplicità di installazione
Viene allungato sull'albero
L'attrito dinamico si riduce con l'aumento della velocità periferica grazie alla forza centrifuga
Buon effetto di tenuta dinamica
Bilancia i movimenti assiali leggeri e le regolazioni angolari rotanti
Protegge le guarnizioni per alberi rotanti dall'abrasione
Condizioni ambientali
Sigilla contro polvere, sporcizia, lubrificante, olio o spruzzi d'acqua
Funziona bene in combinazione con le guarnizioni per alberi rotanti
Richieste ridotte per la qualità della superficie della controsuperficie - Semplicità di installazione
Viene allungato sull'albero
L'attrito dinamico si riduce con l'aumento della velocità periferica grazie alla forza centrifuga
Buon effetto di tenuta dinamica
Bilancia i movimenti assiali leggeri e le regolazioni angolari rotanti
Protegge le guarnizioni per alberi rotanti dall'abrasione
Condizioni ambientali
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 360 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 373 mm |
| Larghezza | 10,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | non applicabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione