Riferimenti
Gapi:A055080NVP
Rubix:999190900022317
Produttore:14IH82G7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AS 55X80X10 VITON 14IH82G7-ANELLO DI TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Pressione | 6 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 275 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione