49383291-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 40,0X58,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione radiale dell'albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49383291
Rubix:999210420061228
Produttore:WAS 40,00 58,00 10,00 NB70C4


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49383291-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 40,0X58,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico, un labbro di tenuta azionato da una molla e un labbro di protezione sul lato aria.
Applicazioni
Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore