67038649-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 28,0X40,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Guarnizione dell'albero (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67038649
Rubix:999180500071445
Produttore:67038649
67038649-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 28,0X40,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67038649-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 28,0X40,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Diametro interno28 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna dell'armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 0,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione