67038667-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 50,0X72,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Guarnizione dell'albero (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67038667
Rubix:999180500071451
Produttore:67038667
67038667-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 50,0X72,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67038667-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 50,0X72,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna dell'armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
1,48 IVA esclusa
/ Unità
1,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione