67205003-ANELLO DI TENUTA * WA 15,0X24,0X5,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

WA Anello di tenuta dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67205003
Rubix:160000000420173
Produttore:67205003
67205003-ANELLO DI TENUTA * WA 15,0X24,0X5,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67205003-ANELLO DI TENUTA * WA 15,0X24,0X5,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Il WA FKM è una guarnizione per alberi rotanti a singolo effetto per alberi rotanti o girevoli con azione protettiva a labbro (WAS) opzionale sul lato rivolto verso il fluido contro l'accumulo di sporco dall'esterno. La guaina esterna in elastomero garantisce una buona tenuta statica, un buon bilanciamento dell'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti in metallo leggero, una migliore tenuta con una maggiore rugosità e una tenuta sicura per alloggiamenti divisi, nonché una buona tenuta statica con fluidi sottili o gassosi. L'FPM è superiore ai materiali NBR per applicazioni ad alta temperatura, alte velocità periferiche e fluidi chimicamente aggressivi. La combinazione di FKM e della molla di tensione opzionale in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi consente l'applicazione in diversi fluidi aggressivi.

Applicazioni

Mozzi; assi

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza5 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Codice doganale84842000
€ 0,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore