67019646-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 230,0X260,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

ANELLO DI TENUTA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67019646
Rubix:999210420066769
Produttore:67019646
67019646-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 230,0X260,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno230 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67019646-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 230,0X260,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso483 g
Diametro interno230 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza15 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
25,18 IVA esclusa
/ Unità
30,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione