67038456-ANELLO DI TENUTA WA 200,0X230,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67038456
Rubix:160000000420435
Produttore:67038456
67038456-ANELLO DI TENUTA WA 200,0X230,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno200 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67038456-ANELLO DI TENUTA WA 200,0X230,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso203 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,56 IVA esclusa
/ Unità
18,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore