67204535-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 40,0X62,0X7,0 FP8084 ( MESCOLA 80 FKM FP808402)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67204535
Rubix:160000000413346
Produttore:WAS 40,00 62,00 7,00 FP8084
67204535-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 40,0X62,0X7,0 FP8084 ( MESCOLA 80 FKM FP808402)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67204535-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 40,0X62,0X7,0 FP8084 ( MESCOLA 80 FKM FP808402)


Guarnizione rotante per alberi in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico, un labbro di tenuta azionato da una molla e un labbro protettivo sul lato dell'aria Il WAS è una guarnizione rotante a singola azione per alberi rotanti o girevoli con labbro protettivo di tenuta sul lato rivolto verso il fluido, contro l'accumulo di sporco dall'esterno. La guaina esterna in elastomero garantisce una buona tenuta statica, un buon bilanciamento dell'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti in metallo leggero, una migliore tenuta con una maggiore rugosità e una tenuta sicura per gli alloggiamenti divisi, nonché una buona tenuta statica con fluidi sottili o mezzi gassosi.

Applicazioni

Sigillatura di elementi rotanti della macchina come alberi, mozzi e assi

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza7 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
€ 5,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione