67042092-ANELLO DI TENUTA WBO 55,0X 65,0X 5,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)
Anello di tenuta dell'albero (W B O NBR 70 BLACK UI GS)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67042092
Rubix:999210730028747
Produttore:67042092


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 67042092-ANELLO DI TENUTA WBO 55,0X 65,0X 5,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna dell'armatura metallica senza molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione