67019668-AN. DI TENUTA C/PARAP. MET. EST. C/RINF METALLICO WCS 150,0X180,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Guarnizione dell'albero (W C S NBR 70 BLACK FSGS)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67019668
Rubix:999180500070634
Produttore:67019668
67019668-AN. DI TENUTA C/PARAP. MET. EST. C/RINF METALLICO WCS 150,0X180,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67019668-AN. DI TENUTA C/PARAP. MET. EST. C/RINF METALLICO WCS 150,0X180,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso243 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza15 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione doppia dell'armatura metallica con molla e labbro antipolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 9,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione