14AI69K7-ANELLO DI TENUTA A 60X80X10 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A060080N
Rubix:999190900022108
Produttore:14AI69K7
14AI69K7-ANELLO DI TENUTA A 60X80X10 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14AI69K7-ANELLO DI TENUTA A 60X80X10 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
1,57 IVA esclusa
/ Unità
1,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore