Riferimenti
Gapi:A032045GP
Rubix:999190900022264
Produttore:14I992K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14I992K7-ANELLO DI TENUTA AS 32X45X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,23 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 18,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

