Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40412682
Rubix:160000000437206
Produttore:40412682


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49340758 PARAOLIO BAUM A 60X85X8 FKM
40412682 PARAOLIO BAUM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,53 IVA inclusa
- Esaurito