14I239K7-ANELLO DI TENUTA AS 15X30X7 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A015030GP
Rubix:999190900022224
Produttore:14I239K7
14I239K7-ANELLO DI TENUTA AS 15X30X7 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14I239K7-ANELLO DI TENUTA AS 15X30X7 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere: Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Temperatura massima120 °C
NormaDIN 3760
11,59 IVA esclusa
/ 20 Unità
14,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione