49383877-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 115,0X140,0X13,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Dichtomatik:49383877
Rubix:999210420061620
Produttore:49383877
49383877-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 115,0X140,0X13,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno115 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 49383877-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 115,0X140,0X13,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


ANELLO DI TENUTA IN NBR CON PARAPOLVERE - DIAMETRO INTERNO: 40 mm - DIAMETRO ESTERNO: 65 mm - ALTEZZA: 10 mm

Applicazioni

Sealing of Rotating Machine Elements such as Shafts, Hubs and Axels

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno115 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,25 IVA esclusa
/ Unità
3,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione